Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsueber.verz. 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitsueber.verz. 90
Sicherheitsueber.verz. 90
Artikel-Nr.:
     6C8MS-786831
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     348397
EAN/GTIN:
     4004338348397
Suchbegriffe:
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
haspe
Sicherheits-Überfalle, Öse federnd

• Mit verdeckten Schraublöchern
• Öse federnd drehbar gelagert, daher auch ohne Schloss zu verriegeln
• für Vorhängeschlösser mit max. Ø9 mm geeignet
• Materialstärke: 2,00 mm
• Loch: Ø6 mm
• Material: Stahl roh
• Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch gelb verzinkt
Maß a:
85 mm
Maß b:
40 mm
Maß c:
30 mm
Maß d:
62 mm
Herstellerartikelnummer:
348397
Herstellername:
Gustav Alberts GmbH & Co. KG
Markenname:
Alberts
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: 4004338348397, Falle, Sicherheitsüberfalle, Überfalle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 5,37*
€ 7,01*
Lager 6C8MS
10
10
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 10,06*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 7,56*
€ 10,75*
3 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 7,86*
€ 11,16*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 7,95*
€ 11,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 100,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.