Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsueber.verz. 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitsueber.verz. 90
Sicherheitsueber.verz. 90
Sicherheitsueber.verz. 90
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4004338348397
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4004338348397
EAN/GTIN:
     4004338348397
Suchbegriffe:
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
haspe
Sicherheits-Überfalle, Öse federnd

• Mit verdeckten Schraublöchern • Öse federnd drehbar gelagert, daher auch ohne Schloss zu verriegeln • für Vorhängeschlösser mit max. 9 mm geeignet • Materialstärke: 2 mm • Loch-Ø: 6 mm • Material: Stahl roh • Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29742185
Länge:
85/30 mm
Breite:
40 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
Indien
Herstellerartikelnummer:
348397
Herstellername:
Gustav Alberts GmbH & Co. KG
Markenname:
Alberts
Oberfläche:
galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert
Lief.-Art.-Nr.:
348397
Weitere Suchbegriffe: Kleineisenwaren, Falle, Überfalle, Sicherheitsüberfalle, Baubeschläge, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 5,36*
€ 6,93*
1 Tag
10
10
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 9,91*
1 Tag
10
1
€ 6,90*
ab € 7,55*
€ 10,55*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,84*
€ 10,95*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 7,93*
€ 11,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.