Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-788894 Herst.-Nr.: 14014025.16 EAN/GTIN: 4049751625373 |
| |
|
| | |
| ;Einstecktasche • Mit Klarsichtabdeckung • Für DIN A4 und A3 Formate Weitere Informationen: | | Breite: | 300 mm | Tiefe: | 4 mm | Höhe: | 215 mm | DIN-Format: | A4 quer | Herstellerartikelnummer: | 14014025.16 | Herstellername: | Bott GmbH & Co. KG | Markenname: | bott | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lochplatte, 4049751625373, Einstecktasche |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,70* | € 35,43* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 26,08* | € 35,92* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 26,08* | € 36,07* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,45* | € 36,38* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 25,75* | € 40,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|