Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 2480x27x0,9 8-12ZRöntgen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 2480x27x0,9 8-12ZRöntgen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 2480x27x0,9 8-12ZRöntgen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-788921
Hersteller:
     Röntgen
Herst.-Nr.:
     17280270908200-02480
EAN/GTIN:
     4053569764377
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
metallsägeband röntgen
Bimetallsägeband, bi-alfa Cobalt M42

• Bimetallsägeband mit hochflexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS M42
• Zahnspitzenhärte 67–69 HRC
• Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zerspanbare Stähle bis zu 1400 N/mm² Festigkeit

Weitere Informationen:
Länge:
2480 mm
Breite:
27 mm
Stärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
8–12
Zahnform:
Normalzahn
Markenname:
RÖNTGEN
Herstellername:
Robert Röntgen GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
17280270908200-02480
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, 4053569764377, Röntgen, Sägebänder, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,17*
€ 24,80*
2 Tage
13
€ 6,90*
ab € 18,17*
€ 24,84*
1 Tag
13
€ 7,90*
ab € 19,31*
€ 26,14*
€ 4,90*
ab € 19,50*
€ 27,43*
Lager 6C8MS
13
Frei Haus
ab € 18,20*
€ 30,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.