Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Einstecktasche A3 quer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
perfo Einstecktasche A3 quer
perfo Einstecktasche A3 quer
Artikel-Nr.:
     6C8MS-789479
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14014027.16
EAN/GTIN:
     4049751625335
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
;Einstecktasche

• Mit Klarsichtabdeckung
• Für DIN A4 und A3 Formate

Weitere Informationen:
Breite:
423 mm
Tiefe:
4 mm
Höhe:
300 mm
DIN-Format:
A3 quer
Herstellerartikelnummer:
14014027.16
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: lochplatte, 4049751625335, Einstecktasche
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 33,69*
€ 45,70*
3 Tage
1
€ 4,79*
ab € 34,33*
€ 46,50*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 34,20*
€ 46,53*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 34,31*
€ 46,56*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 33,08*
€ 49,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.