Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massekabel 5m Gummi 25qmm 200A/10-25qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Massekabel 5m Gummi 25qmm 200A/10-25qmm
Massekabel 5m Gummi 25qmm 200A/10-25qmm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-790109
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569731973
Suchbegriffe:
Massekabel
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
massekabel 5m
Massekabel 5 m, Gummi

• 5-m-Schweißkabel Gummi
• Masseklemme und Stecker

Weitere Informationen:
Belastung bis:
200 A
Kabeldurchmesser:
25 mm²
Zapfendurchmesser:
9 mm
Steckermaß:
10–25 mm²
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: massekabel, massekabel 200a, 4053569731973, Erdkkabel-Satz, Gummi-Massekabel, Massekabel-Set
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 36,75*
€ 49,27*
7 Tage
4
€ 4,95*
ab € 38,00*
€ 49,31*
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 39,58*
€ 50,81*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 39,60*
€ 50,99*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 39,56*
€ 55,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.