Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkabelset 5m Gummi 25qmm 200A/10-25qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißkabelset 5m Gummi 25qmm 200A/10-25qmm
Schweißkabelset 5m Gummi 25qmm 200A/10-25qmm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-790405
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569731928
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Schweißkabel
Schweißleitung
Schweißkabel-Set, 5 m mit E-Halter, Gummi

• 5-m-Schweißkabel Gummi
• Elektrodenhalter und Stecker

Weitere Informationen:
Belastung max.:
200 A
Kabeldurchmesser:
25 mm²
Zapfen:
9 mm
Stecker:
10–25 mm²
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: elektrodenhalterkabel 5 m, schweißkabel, 4053569731928, E-Hand-Kabelsatz, Gummi-Schweißkabel, Schweißkabel-Set
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 49,26*
€ 62,70*
€ 4,90*
ab € 48,41*
€ 63,55*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 50,02*
€ 64,00*
2 Tage
9
€ 4,95*
ab € 51,98*
€ 66,02*
Lager 6C8MS
9
Frei Haus
ab € 49,13*
€ 67,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.