Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM HPCSTEEL FräserD6527K16,00 Z4 Carapace+FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM HPCSTEEL FräserD6527K16,00 Z4 Carapace+FORTIS
VHM HPCSTEEL FräserD6527K16,00 Z4 Carapace+FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-790949
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784741750
EAN/GTIN:
     4317784741750
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
VHM-Schaftfräser, HPC, Carapace+

• Ausführung kurz
• VHM
• HPC
• DIN 6527
• Typ Steel
• Drallwinkel 35/38°
• Schneidenanzahl 4
• Schaft DIN 6535-HB
• Trockenbearbeitung möglich
• Mit Zentrumsschnitt
• Eckenfase 45°

Weitere Informationen:
Ø h10:
16 mm
Schneidenlänge:
22 mm
Gesamtlänge:
82 mm
Schaft-Ø h6:
16 mm
Schutzfase:
0,4 mm
Stahl <850 N:
190
Stahl <1000 N:
160
Stahl <1400 N:
110
Gusseisen:
140
Luft:
empfohlen
ohne Kühlung:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784741750
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, fräser mit schaft, 4317784741750, DIN6527, Fräser, HPC, TPC
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,19*
€ 59,34*
2 Tage
35
€ 6,90*
ab € 45,14*
€ 59,38*
7 Tage
35
Frei Haus
ab € 45,81*
€ 60,18*
Lager 6C8MS
35
Frei Haus
ab € 45,15*
€ 62,74*
€ 4,90*
ab € 48,49*
€ 64,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.