Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bes.-Stuhl Visit10 m.Polster,schwarz


Menge:  Box  
Produktinformationen
Bes.-Stuhl Visit10 m.Polster,schwarz
Bes.-Stuhl Visit10 m.Polster,schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-791756
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NV190G20
EAN/GTIN:
     4014296316178
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
;Besucherstuhl Visit 10

• Eleganter Besucherstuhl mit Vierfußgestell und Kunststoffbodengleiter
• Ergonomischer Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante
• Stapelbar: 2 Stück pro Stapel
• Made in Germany

Einsatzbereich:
• Im Empfang
• Bei Besprechungen
• Bei Veranstaltungen

Lieferung: Karton mit 2 Stück.
Armlehnen optional lieferbar.
Weitere Informationen:
Farbe Bezug:
schwarz
Material Bezug Sitz:
100 % Polypropylen
Rückenlehne:
Polster
Material Bezug Rückenlehne:
100 % Polypropylen
Material Gestell:
Stahlrohr
Farbe Gestell:
chrom
Gesamthöhe:
830 mm
Gesamtbreite:
480 mm
Gesamttiefe:
560 mm
Sitzhöhe:
430 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
450 mm
Lehnenhöhe:
320 mm
Gewicht ca.:
9,1 kg
Nutzergröße max.:
1,92 m
Nutzergewicht max.:
110 kg
Nutzungsdauer max.:
8 h
Herstellerartikelnummer:
NV190G20
Herstellername:
Topstar Moebel GmbH
Markenname:
TOPSTAR
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 89,85*
€ 108,72*
22 Tage
nicht lagernd
2
pro Box
Frei Haus
ab € 85,43*
€ 108,82*
2
pro Box
Frei Haus
ab € 90,465*
€ 110,855*
Lager 6C8MS
16 Tage
nicht lagernd
2
pro Box
Frei Haus
ab € 94,11*
€ 115,15*
31 Tage
nicht lagernd
2
pro Box
Frei Haus
ab € 100,01*
€ 121,46*
Menge:  Box  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Boxen
€ 115,15*
€ 137,03
pro Box
ab 4 Boxen
€ 114,00*
€ 135,66
pro Box
ab 5 Boxen
€ 107,23*
€ 127,60
pro Box
ab 6 Boxen
€ 106,70*
€ 126,97
pro Box
ab 8 Boxen
€ 106,59*
€ 126,84
pro Box
ab 10 Boxen
€ 101,43*
€ 120,70
pro Box
ab 500 Boxen
€ 94,11*
€ 111,99
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 94,11* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Boxen
Mindestbestellmenge: 2 Boxen ( entspricht € 230,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7139 CHR
ab € 22,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.