| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-9106485475NW Herst.-Nr.: 9106485475NW EAN/GTIN: 4014296316178 |
| |
|
| | |
| Vierfußgestell verchromt Ø 22 mm · ergonomisch geformte Rückenlehne · gepolsterter Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante · Sitzmaße H 460 x B 480 x T 450 mm · Gesamtmaße H 830 x B 480 x T 560 mm · VE = 2 StückWeitere technische Eigenschaften:· Sitzhöhe: 460mm· Sitzbreite: 480mm· Sitztiefe: 450mmWeitere Informationen:Gesamttiefe: 560 mmGestell: Rundrohr Ø 22mm Gestell Farbe: verchromt Gesamthöhe: 830 mmGesamtbreite: 480 mmAusführung: Rückenlehne gepolstert Sitzschale: schwarz Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Besucherstuhl schwer entflammbar, Rückenlehne Stuhl, Stuhlrückenlehne, Stapelstuhl, vierfußstuhl besucherstuhl netzrücken, stapelstuhl, stapelstuhl schwarz, Stapelstuhl schwarz Rdrohr D.22mm verchr.Rückenlehne gepolstert |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 89,85* | € 108,72* | | | | | 22 Tage | | | 2 | | pro Box | Frei Haus | ab € 85,43* | € 108,82* | | | | | | | | 2 | | pro Box | Frei Haus | ab € 90,465* | € 110,855* | | | | | 16 Tage | | | 2 | | pro Box | Frei Haus | ab € 94,11* | € 115,15* | | | | Lager 79DAC | 31 Tage | | | 2 | | pro Box | Frei Haus | ab € 100,01* | € 121,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 100,01* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Boxen | Mindestbestellmenge: 2 Boxen ( entspricht € 242,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|