Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche Standard JUMTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugtasche Standard JUMTEC
Werkzeugtasche Standard JUMTEC
Artikel-Nr.:
     6C8MS-791908
Hersteller:
     JUMTEC
Herst.-Nr.:
     6640350
EAN/GTIN:
     4251058760613
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugmappe leder
werkzeugtasche
Werkzeugtasche ULISCH Standard

• Hochwertige Ausführung aus starkem Rindleder
• In Pilotenkofferform
• 1-seitig aufklappbar mit Einsteckfächern
• Verzinkte Bodenwanne

Weitere Informationen:
Länge außen:
430 mm
Breite außen:
160 mm
Höhe außen:
260 mm
Markenname:
JUMTEC
Herstellername:
JUMTEC GmbH & Co.KG
Herstellerartikelnummer:
6640350
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: jumtec werkzeugtasche, 4251058760613, Tasche
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 112,00*
€ 137,21*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,15*
€ 137,22*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,90*
€ 137,63*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,18*
€ 142,70*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,97*
€ 147,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,22*
€ 163,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,76*
€ 156,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 130,44*
€ 155,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,21*
€ 145,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 121,29*
€ 144,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,00*
€ 139,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,15*
€ 128,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.