| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-791975 Herst.-Nr.: Testboy TV 328 EAN/GTIN: 4028532203283 |
| |
|
| | |
| Infrarot-Schimmeldetektor TV 328 • Taupunktanzeige zum auffinden von schimmelgefährdeten Stellen • Sichtbar machen von versteckten und unsichtbaren Wärmebrücken • Relative Luftfeuchtemessung 10–90 % RH • Data-Hold Funktion • Auto-Power-Off Funktion • Zuschaltbarer Laserring • Messoptik 12:1, einstellbarer Emissionsgrad • Mit Umgebungsfühler beträgt der Messbereich -10°C – +40 °C Lieferung: Inklusive 1 Blockbatterie 9 V und Bereitschaftstasche. Weitere Informationen: | | Messbereich: | –20 bis +350 °C | Markenname: | Testboy | Herstellername: | Testboy GmbH | Herstellerartikelnummer: | Testboy TV 328 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer, 4028532203283, Detektor, Infrarot-Detektor, Infrarot-Schimmeldetektor, Schimmeldetektor, Testboy |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 106,07* | € 121,79* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,84* | € 125,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 108,83* | € 125,79* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 107,37* | € 127,29* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,03* | € 134,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|