Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM HPC INOX FräserD6527L20,00/2,0 HB Carap+FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM HPC INOX FräserD6527L20,00/2,0 HB Carap+FORTIS
VHM HPC INOX FräserD6527L20,00/2,0 HB Carap+FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-792183
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784740845
EAN/GTIN:
     4317784740845
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
VHM-Schaftfräser, HPC, Carapace+

• Ausführung lang
• VHM
• HPC
• DIN 6527
• Typ INOX
• Mit Halsfreischliff
• Drallwinkel 35/38°
• Schneidenanzahl 4
• Schaft DIN 6535-HB
• Trockenbearbeitung möglich
• Mit Zentrumsschnitt
• Eckradius

Weitere Informationen:
Ø f8:
20 mm
Eckradius:
2 mm
Schneidenlänge:
38 mm
Nutzbare Länge:
54 mm
Gesamtlänge:
104 mm
Schaft-Ø h6:
20 mm
INOX:
100
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
60
ohne Kühlung:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784740845
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, schaftfräser vhm fortis, fräser mit schaft, fräser mit schaft vhm, 4317784740845, AlCrN, DIN6527, Fräser, HPC, TPC, VHM-Fräser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 102,43*
€ 127,26*
€ 4,90*
ab € 100,46*
€ 127,52*
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 104,54*
€ 128,69*
Lager 6C8MS
5
Frei Haus
ab € 101,64*
€ 130,24*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 117,90*
€ 148,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,24*
€ 154,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,88*
€ 147,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 122,13*
€ 145,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,19*
€ 138,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 115,86*
€ 137,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 115,84*
€ 137,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.