Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhelm OPTREL optrel e650 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißerhelm OPTREL optrel e650 schwarz
Schweißerhelm OPTREL optrel e650 schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-792625
Hersteller:
     Optrel
Herst.-Nr.:
     1006300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
Schweißerhelm OPTREL® e650

• Der Allrounder mit stufenloser Schutzstufeneinstellung von DIN4/9–13
• Stufenlos einstellbarer Empfindlichkeitseinstellung
• Öffnungsverzögerung
• Schleifmodus und natürlich dem 33 % größeren Sichtfeld gegenüber dem Vorgängermodell
• Die Stützbatterien sind austauschbar


Technische Daten:
Schutzstufe: 4 (Hellzustand), 9 – DIN 13 (Dunkelzustand)
UV/IR Schutz: Maximaler Schutz im Hell- und Dunkelzustand
Schaltzeit von Hell auf Dunkel: 175μs (23°C / 73°F), 120μs (55°C / 131°F)
Schaltzeit von Dunkel nach Hell: fast = 0.1 … 0.35s
Abmessungen Blendschutzkassette: 90 x 110 x 7mm / 3,55 x4,33 x 0,28“
Abmessungen Sichtfeld: 50 x 100mm / 1,97 x 3,94“
Spannungsversorgung: Solarzellen, 2Stk. LI-Batterien 3V auswechselbar (CR2032)
Gewicht: 490 g / 17,284 oz
Betriebstemperatur: -10°C – 70°C / 14°F – 157°F
Lagertemperatur: -20°C – 80°C / -4°F – 176°F
Klassifizierung nach EN379: Optische Klasse = 1
Streulicht = 1
Homogenität = 1
Blickwinkelabhängigkeit = 2
Zulassungen: ANSI, AS/NZS, EAC, CSA

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Optrel
Herstellerartikelnummer:
1006300
Herstellername:
optrel AG
Markenname:
Optrel
Ursprungsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, automatikhelm optrel, schweißerhelm, 650, 92060006, Helm, Helme, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Optrel, Schutzhelm, Schweisserhelm, Schweißer-Schutzhelm, Schweißerschutzschild, Schweißerzubehör, Schweißerzubehör,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,60*
€ 385,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,45*
€ 373,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 311,89*
€ 371,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,86*
€ 338,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 283,44*
€ 337,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 280,60*
€ 333,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,97*
€ 327,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,58*
€ 305,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.