Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose ACTIVIQ high, Größe 48, schw./anthr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose ACTIVIQ high, Größe 48, schw./anthr.
Latzhose ACTIVIQ high, Größe 48, schw./anthr.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-827653
Herst.-Nr.:
     4053813381497
EAN/GTIN:
     4053813381497
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Latzhose 3250

Ausführung:
• Latztasche mit aufgesetzter Stifttasche
• Elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss
• Hochgezogener Nierenschutz
• Stretcheinsatz im Bund
• Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
• Von unten befüllbare Knieschutztaschen aus CORDURA®
• Ergonomisch geschnitten
• Kontrast-Elemente
• Reflex-Elemente
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
• Zwei Seiten- und zwei Gesäßtaschen
• Meterstab-, Schenkel-, Stift- und Smartphonetasche
Zulassung/Norm:
• Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 40–54
• Normale Größen: 56–60, ÜGZ 10 %
• Normale Größen: 62, ÜGZ 20 %
• Normale Größen: 64–66, ÜGZ 30 %
• Schlanke Größen: 90–106
• Schlanke Größen: 110, ÜGZ 10 %
• Schlanke Größen: 114–118, ÜGZ 20 %
• Untersetzte Größen: 25–27
• Untersetzte Größen: 28–30, ÜGZ 10 %
• Untersetzte Größen: 31, ÜGZ 20 %
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 50,98*
€ 64,60*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,95*
€ 64,64*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,98*
€ 66,15*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,52*
€ 66,41*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,49*
€ 68,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
7250 5365-9997-M
ab € 43,25*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
22505365-9997-48
ab € 35,92*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
12505365-9997-M
ab € 44,78*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
24505365-9997-48
ab € 27,82*
Zubehör
Kübler
8108 9119-45
ab € 6,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.