Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh LEN ESD,S3,Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Halbschuh LEN ESD,S3,Größe 46
Halbschuh LEN ESD,S3,Größe 46
Halbschuh LEN ESD,S3,Größe 46
Artikel-Nr.:
     6C8MS-843929
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     726231-46
EAN/GTIN:
     4030839194737
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh Len, S3

Ausführung:
• Atmungsaktives Textilfutter
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Material: Rindleder, hydrophobiertes Nubukleder, Mikrofaser
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Gewicht: Halbschuh ca. 650 g, Schnürstiefel ca. 695 (Größe 42)
Größen: 38–52
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,23*
€ 72,39*
4 Tage
4
€ 4,79*
ab € 58,52*
€ 72,68*
1 Tag
2
€ 8,50*
ab € 58,95*
€ 72,95*
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 59,83*
€ 73,45*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 59,74*
€ 78,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,22*
€ 93,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,37*
€ 88,50
pro Paar
ab 4 Paar
€ 72,52*
€ 86,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,89*
€ 80,79
pro Paar
ab 8 Paar
€ 66,87*
€ 79,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,86*
€ 78,37
pro Paar
ab 12 Paar
€ 65,37*
€ 77,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,74*
€ 71,09
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 29,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,44*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.