| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-848960 Herst.-Nr.: 32403 EAN/GTIN: 0662949038737 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spiralbohrer-Schleifmaschine DAREX V-391 Diese Schleifmaschine für Spiralbohrer ist einfach zu handhaben: Der Spiralbohrer wird nur einmal im Schnellspannfutter gespannt und in drei Schritten geschliffen. Produkteigenschaften: • Sehr einfaches Positionieren • Zwangsgeführter Schleifvorgang • Präzises Nachschleifen von HSS-/VHM-Spiralbohrern • Ausspitzen in einer Aufspannung • Stufenlos einstellbarer Hinterschliff • Freischliff und Abtragsmenge einstellbar • Spannfutter RH mit integrierter Kurvenscheibe für alle Durchmesser, kein ER-Spannzangenwechsel erforderlich • Schnellspannfutter mit axialer und radialer Kugellager-Kurvensteuerung • Anschluss für Staubabsaugung, optional erhältlich (VHM tauglich) Lieferumfang: Maschine, Stufenloses Spannfutter Ø 3–19 mm, CBN-Schleifscheibe Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | DAREX V-391 | Leistung: | 350 W | Spannung: | 230 V | Leerlaufdrehzahl: | 2850 min-1 | Schleifbereich: | 3–19 mm | Spitzenwinkel: | 118–140 ° | Abmessung (B x T x H): | 300 x 230 x 280 mm | Gewicht: | 8,2 kg | Herstellername: | Brinkmann + Wecker GmbH | Herstellerartikelnummer: | 32403 | Markenname: | Drill Doctor |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer-Schleifmaschine, Spiralbohrerschleifmaschine, Bornitrid-Schleifscheibe, CBN-Schleifscheibe, bohrerschleifmaschine darex, bohrerschleifmaschine, 02930300, 4002930300, Bohrerschärfmaschine, Bohrerschärfmaschinen, Bohrerschleifmaschinen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6C8MS | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.590,05* | € 2.704,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.680,48* | € 2.773,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3.034,29* | € 3.133,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3.308,34* | € 3.411,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|