Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterschleifer SxE 450 TurboTec Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exzenterschleifer SxE 450 TurboTec Metabo
Exzenterschleifer SxE 450 TurboTec Metabo
Exzenterschleifer SxE 450 TurboTec Metabo
Exzenterschleifer SxE 450 TurboTec Metabo
Exzenterschleifer SxE 450 TurboTec Metabo
Artikel-Nr.:
     6C8MS-849112
Hersteller:
     600129000
Herst.-Nr.:
     600129000
EAN/GTIN:
     4007430164339
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Elektro-Schwingschleifer
Exzenterschleifer SXE 450 TurboTec

Dieser Exzenterschleifer arbeitet mit einer patentierten Duo-Schwingkreisverstellung: Je nach Anwendung kann Feinschliff oder hoher Abtrag eingestellt werden.
Produkteigenschaften:
• Vario (V) – Vollwellenelektronik
• TurboBoost-Schalter – Ermöglicht das Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven
• Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung
• Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
• Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
Lieferumfang: Maschine, Schleifteller multi-hole mit Kletthaftung, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Sechskantschlüssel, Textil-Staubbeutel


Beim Kauf dieser Maschine erhalten Sie das FullService-Programm kostenlos dazu. Hierfür einfach Ihre Maschine über die Metabo App oder metabo-service.com registrieren.
Weitere Informationen:
Marke:
Metabo
Leistung:
350 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
4200–11000 min-1
Schleifteller-Ø:
150 mm
Schwingkreis-Ø:
2,8/6,2 mm
Triaxialer Vibrationswert Schleifen:
7 m/s²
Gewicht nach EPTA:
2,2 kg
Herstellername:
Metabowerke GmbH
Herstellerartikelnummer:
600129000
Markenname:
Metabo
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Vibrationsschleifer, Elektroschwingschleifer, Schwingschleifer (elektrisch), Vibrationsschleifer (elektrisch), elektro-schwingschleifer metabo, elektro schwingschleifer, 01290521, 4001290521, Extenderschleifer, Exzenterschleifer, Metabo, Rutscher, Schleifer, Schwingschleifer
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 196,39*
€ 231,60*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 209,48*
€ 246,42*
€ 4,90*
ab € 216,14*
€ 252,32*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,20*
€ 263,27*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,38*
€ 288,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,31*
€ 343,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,43*
€ 324,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 269,71*
€ 320,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,88*
€ 309,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 257,28*
€ 306,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 257,26*
€ 306,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,12*
€ 303,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,38*
€ 293,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.