Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wassersauger Attix 751-61 Nilfisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wassersauger Attix 751-61 Nilfisk
Wassersauger Attix 751-61 Nilfisk
Wassersauger Attix 751-61 Nilfisk
Artikel-Nr.:
     6C8MS-850446
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     302001529
EAN/GTIN:
     4005337064097
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Wassersauger ATTIX 751-61

Dieser Flüssigkeitssauger wurde für anspruchsvolle Nasssaug-Anwendungen wie die Beseitigung von Überschwemmungen, ausgelaufenen Flüssigkeiten auf Straßen oder für Aufräumarbeiten nach Bränden entwickelt.
Produkteigenschaften:
• Eingebaute Schmutzwasserpumpe
• Großer Edelstahlbehälter
• Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während des Einsatzes
• Grobschmutzkorb
• Steckverbindungen nach IP 68
• Softstart und antistatische Ausführung
• Softstart
• Kipp- und herausnehmbarer Behälter
• Drehzahlregulierung
• Automatische Entsorgungspumpe (300 l /min)
Lieferumfang : Sauger, Filtersieb, Grobschmutzkorb

Weitere Informationen:
Leistung:
1500 W
Spannung:
230 V
Leistung pmax/piec:
1500/1200 W
Marke:
Nilfisk
Saugleistung:
3600 l/min
max. Unterdruck:
230 mbar
Behältervolumen:
70 l
Schutzart:
IP X4
Schalldruckpegel:
57 dB(A)
Kabellänge:
7,5 m
Abmessung (L x B x H):
605 x 580 x 970 mm
Gewicht:
33 kg
Herstellername:
Nilfisk GmbH
Herstellerartikelnummer:
302001529
Markenname:
Nilfisk
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
Nilfisk GmbH
Adresse/Postanschrift:
Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, D-89287 Bellenberg
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
auftrag.de@nilfisk.com
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.784,07*
€ 1.865,71*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.957,88*
€ 2.040,68*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.967,64*
€ 2.040,89*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.971,51*
€ 2.050,18*
Lager 6C8MS
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.960,66*
€ 2.065,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.065,83*
€ 2.458,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.028,56*
€ 2.413,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.018,42*
€ 2.401,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.980,29*
€ 2.356,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.975,33*
€ 2.350,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.973,36*
€ 2.348,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.960,66*
€ 2.333,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.