Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brille SecureFit402AF, PC,grau,AS/AF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brille SecureFit402AF, PC,grau,AS/AF
Brille SecureFit402AF, PC,grau,AS/AF
Artikel-Nr.:
     6C8MS-850785
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100078987
EAN/GTIN:
     4054596052765
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
3M™ Schutzbrille Secure Fit™ 400

Ausführung:
• Optische Klasse 1
• Sehr leicht, 19 g
• Weiche, einstellbare Nasenpolster
• Bügelenden zusätzlich mit Polsterung
• Beschusstest F (45 m/s)
• Polycarbonatgläser absorbieren UVA/UVB-Strahlen zu 99,9 %
Norm: EN 166
Material: Polycarbonat
Rahmenfarbe: schwarz/grün

Weitere Informationen:
Abb.:
2
Beschreibung:
3M™ SecureFit™ Schutzbrille 402, kratzfest, antibeschlag
Scheibenfarbe:
grau
Herstellerartikelnummer:
7100078987
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Markenname:
3M
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 6,04*
€ 6,90*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,63*
€ 7,55*
1 Tag
121
10
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 8,15*
4 Tage
149
1
€ 4,79*
ab € 5,97*
€ 8,21*
1
€ 4,00*
ab € 6,15*
€ 8,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,63* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 151,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.