Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 9110, OB A FO WRU SRC,43, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Clog 9110, OB A FO WRU SRC,43, schwarz
Clog 9110, OB A FO WRU SRC,43, schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-851103
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     9110-43
EAN/GTIN:
     4042035859556
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Clog rubber 9110, OB A FO WRU SRC

Ausführung:
• Fersenriemen feststehend, verstellbar
• Ristbereich verstellbar
• Antistatisch
• Sanitized behandelt
• PU-Zwischensohle
• Gummi-Laufsohle
Material: Glattleder, Decksohle Leder
Sicherheit: DIN EN ISO 20347:2012, TÜV GS- geprüfte Sicherheit nach DIN 4843, Teil 100, Abschnitt 3.1v.8/93
Gewicht: ca. 550 g (Größe 42)
Weite: 11
Größe: 36–47

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,61*
€ 43,26*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,92*
€ 43,44*
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 33,82*
€ 44,42*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 37,15*
€ 48,68*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,51*
€ 50,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,44*
€ 51,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,75*
€ 50,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,64*
€ 48,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,30*
€ 46,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,29*
€ 45,57
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,92*
€ 39,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.