Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Augsburg, MG, Größe 90C50,kornbl./schw.bl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Latzhose Augsburg, MG, Größe 90C50,kornbl./schw.bl.
Latzhose Augsburg, MG, Größe 90C50,kornbl./schw.bl.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-854456
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074099023
EAN/GTIN:
     5711074099023
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Latzhose Augsburg

Ausführung:
• Dreifache Kappnähte an den Seiten
• Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet von ETSA
• Zertifiziert nach UV Standard 801
• Die Serie Unique gibt es in verschiedenen Grammaturen
• Verstellbare Schulterträger, mit Gummizug und Kunststoffschnallen
• Latztasche mit Kugelschreibertasche
• D-Ring und Hammerschlaufe
• Regulierbarer Bund
• Knietaschen aus CORDURA® mit Eingriff von oben
Zulassung/Norm:
• Beim Gebrauch von Knieschutz wird ein Schutz gemäß der Norm EN 14404 erreicht
Material:
• 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 82C42–82C62
• Normale Größen: 82C64–82C68, ÜGZ 30 %
• Lange Größen: 90C46–90C62
• Kurze Größen: 76C46–76C56
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 5,90*
ab € 58,98*
€ 75,55*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 59,10*
€ 75,56*
€ 4,90*
ab € 58,51*
€ 77,34*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,45*
€ 79,94*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 58,21*
€ 80,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.