Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Augsburg, MG, Größe 76C54,hellkhaki/schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose Augsburg, MG, Größe 76C54,hellkhaki/schw.
Latzhose Augsburg, MG, Größe 76C54,hellkhaki/schw.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-854467
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074099269
EAN/GTIN:
     5711074099269
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose
Latzhose Augsburg

Ausführung:
• Dreifache Kappnähte an den Seiten
• Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet von ETSA
• Zertifiziert nach UV Standard 801
• Die Serie Unique gibt es in verschiedenen Grammaturen
• Verstellbare Schulterträger, mit Gummizug und Kunststoffschnallen
• Latztasche mit Kugelschreibertasche
• D-Ring und Hammerschlaufe
• Regulierbarer Bund
• Knietaschen aus CORDURA® mit Eingriff von oben
Zulassung/Norm:
• Beim Gebrauch von Knieschutz wird ein Schutz gemäß der Norm EN 14404 erreicht
Material:
• 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 82C42–82C62
• Normale Größen: 82C64–82C68, ÜGZ 30 %
• Lange Größen: 90C46–90C62
• Kurze Größen: 76C46–76C56
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
€ 5,90*
ab € 56,52*
€ 72,29*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,69*
€ 72,33*
€ 4,90*
ab € 57,03*
€ 74,40*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,45*
€ 76,71*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 56,24*
€ 77,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.