Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchh.,Dyneematasche, hellkhaki,Größe 90C52


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stretchh.,Dyneematasche, hellkhaki,Größe 90C52
Stretchh.,Dyneematasche, hellkhaki,Größe 90C52
Artikel-Nr.:
     6C8MS-856198
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074566457
EAN/GTIN:
     5711074566457
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Stretchhose mit Dyneematasche 17079-311

Ausführung:
• Vier-Wege-Stretchstoff mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit
• Leicht, strapazierfähig und wasserabweisend
• Niedrige Taille
• Belüftung des Kniebereichs durch Reißverschlussöffnung innen am Hosenbein
• Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
• Druckknopfregulierung an den Fußgelenken
• Gürtel- und Werkzeugschlaufen
• Vorder-, Gesäß-, Schenkel-, Handy- und Zollstocktasche, ID-Kartenhalter
• Durchstichfeste Knietaschen aus CORDURA®, Kevlar® und Dyneema®
• Reflexeffekte
Material:
• 93 % Nylon, 7 % Elasthan, ca. 250 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 82C42–82C62
• Normale Größen: 82C64–82C68, ÜGZ 30 %
• Lange Größen: 90C46–90C62
• Kurze Größen: 76C46–76C58

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,10*
€ 103,70*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,83*
€ 103,71*
€ 4,90*
ab € 79,94*
€ 104,81*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,28*
€ 106,97*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,15*
€ 108,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.