Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winter-Blouson,Canvas Größe S,grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winter-Blouson,Canvas Größe S,grau/schwarz
Winter-Blouson,Canvas Größe S,grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-857751
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     4030913080505
EAN/GTIN:
     4030913080505
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
Winterblouson

Ausführung:
• Armbeugen mit Cordura® abgesetzt
• Strickbündchen an den Ärmeln und am Bund
• Wasserdicht, Nähte hinterklebt
• Fleecekragen, Kapuze im Kragen
• Innenfutter gesteppt
• 3M™ Scotchlite™ Reflexbiesen 8912 N an den Schultern und Taschenpatten
• Handy-, Seiten-, Front-, Brust-, Ärmel- und Innentaschen
• Verdeckter Frontreißverschluss
Zulassung/Norm:
• DIN EN ISO 6330
Material:
Oberstoff: 100 % Polyester (PU-beschichtet)
Verstärkungen: 100 % Nylon (Cordura® mit TEFLON®-Beschichtung), Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
Wattierung: 100 % Polyester
Größen:
• S–2XL
• 3XL–4XL, ÜGZ 10 %
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,26*
€ 56,83*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,37*
€ 56,84*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,74*
€ 57,21*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,79*
€ 57,25*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,73*
€ 58,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2183048
ab € 43,54*
Ähnlich
Planam
2183056
ab € 43,31*
Ähnlich
Planam
2183060
ab € 43,23*
Ähnlich
Planam
2183064
ab € 47,49*
Ähnlich
Planam
2183068
ab € 47,62*
Ähnlich
Planam
2183052
ab € 43,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.