Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Winterparka, Canvas Größe XL, kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Winterparka, Canvas Größe XL, kornblau
Planam Winterparka, Canvas Größe XL, kornblau
Planam Winterparka, Canvas Größe XL, kornblau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-857772
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2190056
EAN/GTIN:
     4030913080710
Suchbegriffe:
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
Regenjacke
Winterparka Canvas 320

Ausführung:
• Wasserdicht, Nähte hinterklebt
• WInddicht
• Verstärkung aus Cordura® in Ellbogenhöhe
• Fleecekragen, Kapuze im Kragen
• Innenfutter gesteppt
• Reflexbiesen an den Schultern und Taschenpatten
• Handy-, Seiten-, Front-, Brust-, Ärmel- und Innentaschen
• Verdeckter Frontreißverschluss
Material:
• Oberstoff: 100 % Polyester (PU-beschichtet)
• Verstärkungen: 100 % Nylon (Cordura® mit TEFLON®-Beschichtung), Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
• Wattierung: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: DIN EN ISO 6330

Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
XL
Herstellerartikelnummer:
2190056
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,80*
€ 55,48*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 42,83*
€ 56,73*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,93*
€ 57,67*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,17*
€ 58,04*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,59*
€ 60,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2190052
ab € 41,79*
Ähnlich
Planam
2190048
ab € 41,76*
Ähnlich
Planam
2190044
ab € 41,57*
Ähnlich
Planam
2190060
ab € 41,72*
Ähnlich
Planam
2190064
ab € 45,96*
Ähnlich
Planam
2190068
ab € 47,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.