Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutz Peltor ProTac 3, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehörschutz Peltor ProTac 3, schwarz
Gehörschutz Peltor ProTac 3, schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-859773
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100088424
EAN/GTIN:
     4054596123212
Suchbegriffe:
3M Headsets
Funkgerätsprechgarnitur
Funksprechgarnitur
Sprechgarnitur Funkgerät
3M™ Peltor™ ProTac™ III Kapselgehörschützer
Ausführung:
• Dämmwerte (dB): SNR = 32; H = 34; M = 29; L = 22
• Aktives, pegelabhängiges Mikrofon
• Umgebungslautstärke in 5 Stufen regelbar
• Impulslärm wird sofort gedämpft
• Robuste Konstruktion in doppelten Schalen
• Bedienerfreundliche Funktionstasten
• 3,5 mm AUX-Eingangsbuchse
• Akkutyp AA
• Batterielaufzeit 100 Stunden
Norm: Nach EN 352
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
7100088424
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Markenname:
3M
Ursprungsland:
Polen
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 85,22*
€ 92,65*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 80,91*
€ 97,79*
1
€ 4,00*
ab € 78,92*
€ 97,80*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 80,77*
€ 97,81*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 88,72*
€ 106,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.