Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getriebezwinge GearKlamp GK450/60 Bessey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Getriebezwinge GearKlamp GK450/60 Bessey
Getriebezwinge GearKlamp GK450/60 Bessey
Artikel-Nr.:
     6C8MS-860041
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GK45
EAN/GTIN:
     4008158040820
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Getriebezwinge GearKlamp GK

•Ober- und Unterteil aus glasfaserverstärktem Polyamid
•Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
•Hohlprofilschiene vergütet und brüniert
•Beweglich gelagerte Druckplatte
•Taste zum schnellen Verschieben des Gleitbügels
•Kreuzprisma zum Spannen runder, spitzer und kantiger Werkstücke
•Spannkraft bis zu 2000 N
•Für Spannarbeiten auch auf engstem Raum
•Enorm flexibel durch die Mechanik, die den Griff von der Spindel trennt und um die Schiene herum positioniert. Von dort ausgehend wird mit jedem Dreh die Spannkraft über eine im Gleitbügel verborgene Mechanik auf die Spindel übertragen

Weitere Informationen:
Spannweite:
450 mm
Ausladung:
60 mm
Gleitschiene:
19 x 6 mm
Markenname:
BESSEY
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
GK45
Ursprungsland:
VR China
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 10,61*
€ 13,26*
5 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 18,53*
€ 22,77*
1
€ 4,90*
ab € 18,18*
€ 23,24*
4 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 19,39*
€ 23,83*
Lager 6C8MS
7
1
Frei Haus
ab € 20,44*
€ 29,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GK15
ab € 9,07*
Ähnlich
BESSEY Tool
GK30
ab € 9,86*
Ähnlich
BESSEY Tool
GK60
ab € 21,77*
Ähnlich
BESSEY Tool
LMU10/5
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.