Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe CC-Grind 115mm STRONG-STEEL Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifscheibe CC-Grind 115mm STRONG-STEEL Pferd
Schleifscheibe CC-Grind 115mm STRONG-STEEL Pferd
Artikel-Nr.:
     6C8MS-860044
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     64181115
EAN/GTIN:
     4007220104477
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 115 mm metall
schruppscheibe stahl
CC-GRIND-STRONG Schleifscheibe SG STEEL, für Stahl

•Schneller Arbeitsfortschritt durch hochaggressives Schleifmittel
•Deutlich bessere Oberfläche im Vergleich zu Schruppscheiben
•Für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Anfasen und Entgraten

Hinweis: 3-fache Standzeit im Vergleich zur CC-GRIND-SOLID SG STEEL durch mitschleifenden Tragteller und drei Schleifmittellagen, die nacheinander abgearbeitet werden können. Lärm und Vibrationen werden um 50 % verringert, Staub um 70 %, gegenüber herkömmlicher Schruppscheiben.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
115 mm
Tellerform:
gekröpft
max. Drehzahl:
13300 min-1
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
64181115
Ursprungsland:
Spanien
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1512
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,69*
€ 5,93*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,84*
€ 6,12*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,75*
€ 6,23*
6 Tage
1523
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,89*
€ 6,24*
1 Tag
11
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,65*
€ 6,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 124,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.