Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bimos Stuhl Nexxit 3 Gleiter K-Leder Griff blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bimos Stuhl Nexxit 3 Gleiter K-Leder Griff blau
bimos Stuhl Nexxit 3 Gleiter K-Leder Griff blau
bimos Stuhl Nexxit 3 Gleiter K-Leder Griff blau
bimos Stuhl Nexxit 3 Gleiter K-Leder Griff blau
bimos Stuhl Nexxit 3 Gleiter K-Leder Griff blau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-860089
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     30501779
EAN/GTIN:
     4016849636252
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsstuhl Modell Nexxit 3

• Polsterfarbe: schwarz
• Funktionsgriffe: für ein sicheres Handling beim Transport
• Verbindungselement zwischen Sitzfläche und Rückenlehne: aus robusten Stahl
• Untergestell: kippsicheres Profilstahlrohr-Fußkreuz, schwarz
• Mit Gleitern und höhenverstellbarem Fußring

Eigenschaften:
• Synchrontechnik: sorgt für ein aktives, dynamisches Sitzen inklusive Gewichtsregulierung, Sitz und Lehne begleiten den Körper in seiner Bewegung
• Höhenverstellung: Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder, Rückenlehne im Sitzen verstellbar
• Neigungsverstellung: Sitz und Lehne stufenlos mit Bedienhebel, Rückenlehne pendelnd gelagert für hohen Sitzkomfort
• Automatische Gewichtsregulierung
• Rückenlehnen: Bewegungsspektrum mit Vorauswahl für 3 Stufen: 1 bietet mit arretierter Rückenlehne optimale Unterstützung bei Arbeiten mit hohem Kraftaufwand. 2 sorgt mit mittlerem Bewegungsspektrum für dynamisches Sitzen bei feinmechanischen Tätigkeiten. 3 garantiert das volle Bewegungsspektrum, wenn großzügige Greif- und Bewegungsräume gefragt sind.

Hinweis: Für den industriellen Einsatz geeignet.
• Kunstleder: fein strukturiert, sehr bequem, abwaschbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gleitern, Fußring, Griffe blau
Oberfläche:
Kunstleder
Sitzhöhenverstellung:
570–820 mm
Herstellerartikelnummer:
9031-MG01-3277
Herstellername:
Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Markenname:
bimos
Ursprungsland:
Deutschland
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Adresse/Postanschrift:
Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten-Tieringen
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@bimos.de
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,22*
€ 339,50*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,41*
€ 340,96*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 305,70*
€ 351,08*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 310,05*
€ 354,06*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 310,77*
€ 355,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,50*
€ 404,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,81*
€ 393,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,15*
€ 369,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,04*
€ 364,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,22*
€ 352,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9039-217
ab € 71,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.