| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-87200 Herst.-Nr.: 370778 EAN/GTIN: 4019208094885 |
| |
|
| | |
| Präzisionssinusspanner PS-SV mit Schwenkachse vorne Ausführung: Körper und Backen aus legiertem Werkzeugstahl, gehärtet und feinst geschliffen. Die feste Backe ist glatt, die bewegliche Backe mit waagerecht eingeschliffenem Prisma. Das Spannen und Lösen erfolgt mittels Gewindespindel. Die Winkeleinstellung mit einem Einstellbereich 0-46° erfolgt mit Endmaßen nach dem Sinusprinzip, Lager- und Auflagebolzen sind gehärtet und geschliffen mit einer Genauigkeit von 0,001 mm. Die Spannvorrichtung kann in jeder Winkelposition formschlüssig verriegelt werden. Lieferung im Holzetui. Rechtwinkligkeit: 100 mm = 0,005 mm, Parallelität: 100 mm = 0,002 mm, Winkelabweichung bei 45° ± 15". Anwendung: Für eine hohe Arbeitsgenauigkeit im Werkzeugbau beim Schleifen, Fräsen, Messen usw. Formel zur Berechnung des Endmaßes x x = sin alpha • K (für Auflagefläche A) x = sin alpha • K + 1 (für Auflagefläche B) Beispiel: Gesucht: Endmaß für Winkeleinstellung von 24° 15' beim Präzisions-Sinusspanner PS-SV. Gegeben: K = 100, sin alpha = 0,4107. Berechnung: x = 0,4107 • 100 = 41,07. Die Endmaßhöhe beträgt 41,07 mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 38810070, Handwerkzeug, Präzisionsschraubstock, Präzisionsschraubstöcke, Präzisionssinusspanner, Präzisionsspanner, QR4025881, Röhm, Schraubstock, Sinusspanner, Spanner, Spannwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.911,39* | € 1.972,69* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.911,40* | € 1.972,70* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 1.946,93* | € 2.014,28* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.981,19* | € 2.044,02* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.040,67* | € 2.104,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|