Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-881256 Herst.-Nr.: 1778-3/40 EAN/GTIN: 4000896133697 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Abziehen von Kugellagern, die auf einer Welle und im Gehäuse sitzen - Deutlich einfachere Handhabung als bekannte marktübliche Systeme ermöglicht noch höhere Effektivität und Produktivität
- 40teilig
Für Kugellager 6000 bis 6407 - Lager Haken Aufnahme
6000 1778-10 1778-3 6001 1778-10 1778-2 6002 1778-10 1778-1 6003 1778-10 1778-2 6004 1778-30 1778-1 6005 1778-30 1778-1 6006 1778-30 1778-1 6007 1778-40 1778-1 6008 1778-40 1778-1 6009 1778-40 1778-1 6010 1778-40 1778-1 6200 1778-10 1778-2 6201 1778-20 1778-3 6202 1778-20 1778-2 6203 1778-30 1778-2 6204 1778-40 1778-2 6205 1778-40 1778-1 6300 1778-30 1778-1 6301 1778-40 1778-1 6302 1778-40 1778-3 6303 1778-40 1778-3 6304 1778-40 1778-3 6011 1778-50 1778-4 6012 1778-50 1778-4 6206 1778-50 1778-4 6207 1778-50 1778-4 6208 1778-60 1778-4 6209 1778-60 1778-4 6210 1778-60 1778-4 6211 1778-60 1778-4 6212 1778-70 1778-4 6213 1778-70 1778-6 6305 1778-60 1778-6 6306 1778-60 1778-5 6307 1778-60 1778-5 6308 1778-70 1778-5 6309 1778-70 1778-5 6310 1778-70 1778-5 1) 6311 1778-70 1778-5 2) 6403 1778-60 1778-4 6404 1778-70 1778-4 6405 1778-70 1778-6 6406 1778-70 1778-6 6407 1778-60 1778-6 3)
1) 6310 2) 6311 3) 6309 Hinweis: diese Tabelle dient als Orientierungshilfe bei der Auswahl der Abzieherteile und erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit und/oder Vollständigkeit - Geeignet für mehr als 40 Standard-Kugellager bis Größe 6311
- Anwenderfreundliche Aufnahme für Abzughaken
- 100 % Kraftübertragung durch Selbstarretierung
- Made In Germany
- Netto-Gewicht (kg): 7.05 kg
- Anzahl Werkzeuge: 40
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abziehersatz, Gelenkbolzen-Abzieher, Gelenkbolzen-Ausdrücker, Kugelgelenk-Abdrücker, Kugelgelenk-Abzieher, Kugelgelenk-Ausdrücker, Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, kugelgelenk-ausdrücker hazet, gelenkbolzen ausdrücker, 1778340 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 790,93* | € 831,30* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 791,24* | € 831,50* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 811,16* | € 850,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 825,42* | € 858,85* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 842,97* | € 882,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|