Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-882057 Herst.-Nr.: 2265-1 EAN/GTIN: 4000896079636 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Gerade Ausführung
- Für Bits Antrieb Sechskant, hohl 1⁄4″ (6,3 mm),
und Sechskant, hohl 5⁄16″ (8 mm) - Oberfläche: hochglanzverchromt
- Abtrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl, 5/16 Zoll (8 mm) Sechskant hohl
- Abmessungen / Länge: 140 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.11 kg
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | CrossReference: | 815-4 | 4000896033126 | 815-5 | 4000896033133 | 815-PH1 | 4000896077885 | 815-PH3 | 4000896077908 | 818-3 | 4000896033188 | 818-4 | 4000896033195 | 819-PH1+PH2 | 4000896033201 | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung | Vorgänger-Artikelnummer: | 815-4 | 4000896033126 | 815-5 | 4000896033133 | 815-PH1 | 4000896077885 | 815-PH3 | 4000896077908 | 818-3 | 4000896033188 | 818-4 | 4000896033195 | 819-PH1+PH2 | 4000896033201 | hz-class Hauptklasse: | 230120 Betätigungswerkzeug (Bit) | Bezeichnung Produktgruppe: | Umschaltknarre ∙ für Außen TORX® Profil ∙ Außensechskant ∙ Für Bits | Produktgruppe: | 2265 | Netto-Gewicht (kg): | 0.11 kg | Abtrieb: | 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl | 5/16 Zoll (8 mm) Sechskant hohl | Länge: | 140 mm | Material: | Spezialstahl | Oberfläche: | hochglanzverchromt | Abmessungen / Länge: | 140 mm | Zubehör: | 2304N | 2311 | Produktempfehlung: | 916GL | 6420D | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51 | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040411 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ratschenschlüssel (Zoll), Umschaltknarre, Umschaltratsche, hazet umschaltknarre 1/4, umschaltknarre hazet, umschaltknarre 1/4, Bitumschaltknarre, Bit, Viertelzoll, 1/4 Zoll, 1/4, 1/4", 5/16, 5/16 Zoll, 5/16", Bits und Zubehör, Einsätze (Bits) und Zubehör, Ratsche / Rätschen / Knarre, Knarre / Ratsche, Schraubendreher-Einsatz u. Bit, 815-4, 4000896033126, 815-5, 4000896033133, 815-PH1, 4000896077885, 815-PH3, 4000896077908, 818-3, 4000896033188, 818-4, 4000896033195, 819-PH1+PH2, 4000896033201, 2265-1 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 26,21* | € 32,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 26,65* | € 35,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 27,41* | € 36,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 27,70* | € 36,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 28,66* | € 43,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|