Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel Hazet 450NA-7/8X15/16VKH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel Hazet 450NA-7/8X15/16VKH
Doppelmaulschlüssel Hazet 450NA-7/8X15/16VKH
Artikel-Nr.:
     6C8MS-882215
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     450NA-7/8X15/16VKH
EAN/GTIN:
     4000896020997
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem HAZET-Doppel-T-Profil
  • Maulstellung: 15°
  • Amerikanische Maße
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 895
  • Made In Germany
  • Schlüsselweite: 7?8 x 15?16
  • Gesamtlänge: 254.6 mm
  • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
  • Netto-Gewicht (kg): 0.21 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 14,93*
€ 18,31*
6 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 15,05*
€ 18,44*
Lager 6C8MS
20
10
Frei Haus
ab € 15,58*
€ 19,37*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 15,06*
€ 20,68*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,42*
€ 21,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 193,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.