Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring-Maulschlüssel-Satz Hazet 600SPC/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ring-Maulschlüssel-Satz Hazet 600SPC/10
Ring-Maulschlüssel-Satz Hazet 600SPC/10
Artikel-Nr.:
     6C8MS-882766
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     600SPC/10
EAN/GTIN:
     4000896118465
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
  • Bis zu 70 % über DIN
  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit stabilem Doppel-T-Profil
  • Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
  • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made In Germany
  • Schlüsselweite: 8 – 19
  • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Netto-Gewicht (kg): 1.12 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 10
Weitere Suchbegriffe: 600SPC10
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,36*
€ 112,54*
6 Tage
20
€ 5,90*
ab € 91,18*
€ 112,58*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,36*
€ 115,29*
Lager 6C8MS
20
Frei Haus
ab € 94,43*
€ 121,78*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 99,61*
€ 121,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,78*
€ 144,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,59*
€ 137,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 94,43* pro Satz)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.