Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Hazet 803-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher Hazet 803-100
Schraubendreher Hazet 803-100
Artikel-Nr.:
     6C8MS-883118
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803-100
EAN/GTIN:
     4000896077519
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
  • Rundklinge
  • Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
  • Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
  • ISO 2380-2
  • Schlüsselweite: 1.6 x 10
  • Gesamtlänge: 309 mm
  • Länge l1: 175 mm
  • Abtrieb: Schlitz Profil
  • Netto-Gewicht (kg): 0.19 kg
* = Mit 6kt.-Ansatz als Schlüsselhilfe zum Aufbringen höherer Lösekräfte
+ = Angabe l1 außerhalb ISO 2380-2
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, 803100
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 13,85*
€ 17,73*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 13,97*
€ 17,84*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 14,73*
€ 19,39*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,41*
€ 20,04*
1
€ 4,90*
ab € 14,49*
€ 20,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 96,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.