Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Hazet 803-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher Hazet 803-35
Schraubendreher Hazet 803-35
Artikel-Nr.:
     6C8MS-883124
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803-35
EAN/GTIN:
     4000896077465
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
  • Rundklinge
  • Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
  • Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
  • ISO 2380-2
  • Schlüsselweite: 0.6 x 3.5
  • Gesamtlänge: 193 mm
  • Länge l1: 100 mm
  • Abtrieb: Schlitz Profil
  • Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg
* = Mit 6kt.-Ansatz als Schlüsselhilfe zum Aufbringen höherer Lösekräfte
+ = Angabe l1 außerhalb ISO 2380-2
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, 80335
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,18*
€ 5,81*
5 Tage
20
5
€ 6,90*
ab € 4,21*
€ 5,85*
Lager 6C8MS
20
10
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 6,33*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,36*
€ 6,36*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,37*
€ 6,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.