Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Hazet 803S-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher Hazet 803S-55
Schraubendreher Hazet 803S-55
Artikel-Nr.:
     6C8MS-883143
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803S-55
EAN/GTIN:
     4000896089109
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
  • Rundklinge
  • Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
  • Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
  • ISO 2380-2
  • Schlüsselweite: 1 x 5.5
  • Gesamtlänge: 235 mm
  • Länge l1: 125 mm
  • Abtrieb: Schlitz Profil
  • Netto-Gewicht (kg): 0.07 kg
* = Mit 6kt.-Ansatz als Schlüsselhilfe zum Aufbringen höherer Lösekräfte
+ = Angabe l1 außerhalb ISO 2380-2
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,65*
€ 10,10*
7 Tage
20
5
€ 6,90*
ab € 7,71*
€ 10,18*
Lager 6C8MS
20
10
Frei Haus
ab € 8,08*
€ 10,43*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 7,80*
€ 10,85*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,96*
€ 11,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 104,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.