Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Schraubendr.-Satz Hazet 805/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronik-Schraubendr.-Satz Hazet 805/7
Elektronik-Schraubendr.-Satz Hazet 805/7
Artikel-Nr.:
     6C8MS-883156
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     805/7
EAN/GTIN:
     4000896032655
Suchbegriffe:
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-S...
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
  • Schlitz-Profil 0,3 x 1,5   0,4 x 2   0,4 x 2,5   0,5 x 3
    Kreuzschlitz-Profil (PH) PH 00   PH 0   PH 1
  • Kunststoff-Kasten
  • 2-Komponenten-Griff
  • Gesamtlänge: 205 mm
  • Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil
  • Höhe: 20 mm
  • Breite: 125 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.28 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 7
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,72*
€ 48,07*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 38,16*
€ 48,41*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,14*
€ 49,78*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,59*
€ 50,18*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 40,00*
€ 57,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.