Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 52,mittelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 52,mittelgrün
Bundhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 52,mittelgrün
Artikel-Nr.:
     6C8MS-902994
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     119052
EAN/GTIN:
     4030913119526
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose BW 290 g

Ausführung:
• Rundbund mit sieben Schlaufen und Gürtel
• Vorder-, Gesäß- und Maßstabtaschen
Norm:
• Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,83*
€ 21,38*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,64*
€ 21,95*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,70*
€ 21,95*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,64*
€ 22,56*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,22*
€ 22,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0119024
ab € 14,93*
Ähnlich
Planam
0119025
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
0119026
ab € 14,83*
Ähnlich
Planam
0119027
ab € 14,93*
Ähnlich
Planam
0119028
ab € 14,84*
Ähnlich
Planam
0119029
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
0119042
ab € 14,93*
Ähnlich
Planam
0119044
ab € 14,85*
Ähnlich
Planam
0119046
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
0119048
ab € 14,85*
Ähnlich
Planam
0119050
ab € 14,84*
Ähnlich
Planam
0119054
ab € 14,97*
Ähnlich
Planam
0119056
ab € 16,39*
Ähnlich
Planam
0119058
ab € 16,38*
Ähnlich
Planam
0119060
ab € 16,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.