Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 25,mittelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 25,mittelgrün
Latzhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 25,mittelgrün
Artikel-Nr.:
     6C8MS-903534
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     124025
EAN/GTIN:
     4030913124254
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Latzhose BW 290 g

Ausführung:
• Verstellbare Seitenschlitze
• Hochgezogenes Rückenteil
• Elastisches Zwischenteil
• Sicherheitsschnallen an den Trägern
• Latz-, Vorder-, Gesäß- und Maßstabtaschen
Norm:
• Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose grün, maler latzhose, planam cargo latzhose, 100, 290, 41681225, Baumwolle, Latzhose, Planam, Zusatzfassung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,26*
€ 22,21*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,60*
€ 22,60*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 17,96*
€ 25,04*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,57*
€ 25,26*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,79*
€ 25,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 226,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0119024
ab € 14,93*
Ähnlich
Planam
0124024
ab € 17,92*
Ähnlich
Planam
0124026
ab € 17,86*
Ähnlich
Planam
0124027
ab € 17,92*
Ähnlich
Planam
0124028
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
0124029
ab € 17,88*
Ähnlich
Planam
0124042
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
0124044
ab € 17,81*
Ähnlich
Planam
0124046
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
0124048
ab € 17,44*
Ähnlich
Planam
0124050
ab € 17,93*
Ähnlich
Planam
0124052
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
0124054
ab € 18,01*
Ähnlich
Planam
0124056
ab € 19,70*
Ähnlich
Planam
0124058
ab € 19,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.