Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 52,mittelrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 52,mittelrot
Latzhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 52,mittelrot
Artikel-Nr.:
     6C8MS-903635
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     123052
EAN/GTIN:
     4030913123523
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Latzhose BW 290 g

Ausführung:
• Verstellbare Seitenschlitze
• Hochgezogenes Rückenteil
• Elastisches Zwischenteil
• Sicherheitsschnallen an den Trägern
• Latz-, Vorder-, Gesäß- und Maßstabtaschen
Norm:
• Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose rot, maler latzhose, planam cargo latzhose, 100, 290, 41680452, Baumwolle, Latzhose, Planam, Zusatzfassung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,32*
€ 25,05*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,87*
€ 25,07*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,57*
€ 25,28*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,64*
€ 25,45*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,90*
€ 25,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0118024
ab € 14,90*
Ähnlich
Planam
0123024
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
0123025
ab € 17,87*
Ähnlich
Planam
0123026
ab € 17,86*
Ähnlich
Planam
0123027
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
0123028
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
0123029
ab € 17,90*
Ähnlich
Planam
0123042
ab € 17,93*
Ähnlich
Planam
0123044
ab € 17,86*
Ähnlich
Planam
0123046
ab € 17,96*
Ähnlich
Planam
0123048
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
0123050
ab € 17,88*
Ähnlich
Planam
0123054
ab € 17,94*
Ähnlich
Planam
0123056
ab € 19,72*
Ähnlich
Planam
0123058
ab € 19,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.