Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Highline, Größe 46,schiefer/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Highline, Größe 46,schiefer/schwarz
Bundhose Highline, Größe 46,schiefer/schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-906708
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     4030913068305
EAN/GTIN:
     4030913068305
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose

Ausführung:
• Gummizug im Bund
• Tascheneingriffe und -patten mit farbigen Biesen abgesetzt
• Maßstab-, Oberschenkel-, Handy-, Beutel-, Knie- und Gesäßtaschen
Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor
Material:
• Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 285 g/m²
• Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 38–54
• Normale Größen: 56–70, ÜGZ 10 %
• Schlanke Größen: 90–118
• Untersetzte Größen: 24–30
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 15,63*
€ 21,00*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 15,71*
€ 21,04*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 15,50*
€ 21,31*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 16,12*
€ 21,63*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 17,28*
€ 22,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2322048
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
2322050
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
2322052
ab € 15,60*
Ähnlich
Planam
2322054
ab € 15,60*
Ähnlich
Planam
2322056
ab € 17,06*
Ähnlich
Planam
2322058
ab € 17,08*
Ähnlich
Planam
2322060
ab € 17,05*
Ähnlich
Planam
2322114
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
2322024
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
2322025
ab € 15,55*
Ähnlich
Planam
2322026
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
2322027
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
2322028
ab € 15,50*
Ähnlich
Planam
2322029
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
2322030
ab € 15,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.