Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose,Canvas,320 g/qm,Größe 24,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose,Canvas,320 g/qm,Größe 24,schwarz
Latzhose,Canvas,320 g/qm,Größe 24,schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-907531
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2134024
EAN/GTIN:
     4030913040967
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Latzhose CANVAS

Ausführung:
• Reflexbiesen an Tascheneingriffen und -patten
• Gummizug im Bund, Bundweitenverstellung
• Hochgezogenes Rückenteil mit elastischem Trägerkreuz
• Sicherheitssteckschnalle an den Trägern
• Maßstab-, Knie-, Beutel-, Oberschenkel-, Handy-, Latz- und Gesäßtaschen
• Strapazierfähig, atmungsaktiv
• Reiß- und scheuerfest
Norm:
Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut
• Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original TeflonTM-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose schwarz, maler latzhose, planam cargo latzhose, 40940824, CANVAS, Latzhose, Planam, Serie, Zusatzfassung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,03*
€ 33,90*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,46*
€ 33,91*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,69*
€ 34,50*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,97*
€ 34,69*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,05*
€ 34,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planam
9901027
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.