Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weste,Canvas, 320 g/qm, Größe XXL,grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weste,Canvas, 320 g/qm, Größe XXL,grün
Weste,Canvas, 320 g/qm, Größe XXL,grün
Artikel-Nr.:
     6C8MS-909646
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2161060
EAN/GTIN:
     4030913041315
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Canvas Weste
Weste CANVAS

Ausführung:
• Reflexbiesen am Schultersattel und an den Taschenpatten
• Gummizug im Bund
• Aufhänger im Kragen
• Beutel-, Brust- und Handytaschen
• Strapazierfähig, atmungsaktiv
• Reiß- und scheuerfest
Norm:
Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut
• Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original TeflonTM-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Canvasweste, Herrenweste, arbeits-weste grün, canvas weste, arbeitsweste canvas, 40951207, CANVAS, Planam, Serie, Weste, Zusatzfassung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,64*
€ 21,61*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,23*
€ 21,62*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,87*
€ 22,04*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,02*
€ 22,19*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,56*
€ 22,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2161044
ab € 15,21*
Ähnlich
Planam
2161048
ab € 15,16*
Ähnlich
Planam
2161052
ab € 15,22*
Ähnlich
Planam
2161056
ab € 15,21*
Ähnlich
Planam
2161064
ab € 16,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.