Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weste,Canvas, 320 g/qm, Größe S,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weste,Canvas, 320 g/qm, Größe S,weiß
Weste,Canvas, 320 g/qm, Größe S,weiß
Artikel-Nr.:
     6C8MS-909648
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2162044
EAN/GTIN:
     4030913041339
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Canvas Weste
Weste CANVAS

Ausführung:
• Reflexbiesen am Schultersattel und an den Taschenpatten
• Gummizug im Bund
• Aufhänger im Kragen
• Beutel-, Brust- und Handytaschen
• Strapazierfähig, atmungsaktiv
• Reiß- und scheuerfest
Norm:
Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut
• Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original TeflonTM-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Canvasweste, Herrenweste, arbeitsweste, 40951103, CANVAS, Planam, Serie, Weste, Zusatzfassung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,62*
€ 21,74*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,17*
€ 21,75*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,02*
€ 22,34*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,50*
€ 22,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,13*
€ 23,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2162052
ab € 15,28*
Ähnlich
Planam
2162048
ab € 15,15*
Ähnlich
Planam
2162056
ab € 15,27*
Ähnlich
Planam
2162060
ab € 15,19*
Ähnlich
Planam
2162064
ab € 16,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.