Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Clog GX 390 ESD, SB, Weite 10, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     6C8MS-913028
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     49800-38
EAN/GTIN:
     4043692009377
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
GX 390 ESD - SB - W10 - Gr.38, Clog, SOFT-Nubukleder, MPU Light Sohlentechnologie, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem,

Obermaterial:
Das SportLine-Obermaterial ist ein Gewebe, welches aus Textil-Fasern besteht und verschiedenste Vorteile kombiniert. Das Gewebe ist besonders luftdurchlässig , wirkt atmungsaktiv und bietet somit einen sehr angenehmen Tragekomfort. Auch ist es durch seine hydrophobierenden Eigenschaften wasserabweisend, schnell trocknend und strapazierfähig.

Sohle:
Die MPU® Light- Sohlentechnologie bietet einen ultraleichten Laufkomfort und ein optimales Dämpfungsverhalten. Die ergonomische Profilgestaltung der Sohle sorgt für mehr Grip und unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf. (SRC) Die Profilanordnung und Sohlenrandgestaltung bieten Stabilität und noch mehr Halt.

Schutzkappe:
Die anatomisch geformte Stahlkappe schützt den Fuß im Zehenbereich vor Stoßeinwirkung von min. 200 Joule und einer Druckbeanspruchung von min. 15 kN, gemäß EN ISO 20345:2012.

Innenfutter:
Gerade im Arbeitsalltag, bei hohen körperlichen Belastungen, werden temperaturregulierende Eigenschaften nicht nur verlangt, sondern erwartet. Das aktiv-X Funktionsfutter steht für höchste Qualität, innovativer Technologie und bietet dem Träger eine dauerhafte, aktive Feuchtigkeitsregulierung .Das aktiv-X Funktionsfutter wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür, dass die Schuhe schnell wieder trocknen. Es färbt nicht ab, ist hautfreundlich und scheuerbeständig.
Weitere Informationen:
Marke:
Atlas
Farbe:
Schwarz, Königsblau
Größe:
38
Herren, Damen, Kinder:
Damen
ESD:
Ja
Weite:
10
Schutzklasse:
SB
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Futtermaterial:
aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial:
Nubukleder
Laufsohle:
MPU Light Sohlentechnologie
Norm:
EN ISO 20351
Form:
Clog
DGUV 112-191:
Nein
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 52,46*
€ 65,71*
1
€ 4,90*
ab € 53,01*
€ 68,13*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 51,97*
€ 68,35*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 51,72*
€ 70,10*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 57,05*
€ 70,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,10*
€ 83,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,77*
€ 79,46
pro Paar
ab 4 Paar
€ 64,10*
€ 76,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,68*
€ 73,40
pro Paar
ab 8 Paar
€ 60,76*
€ 72,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,28*
€ 70,54
pro Paar
ab 12 Paar
€ 58,84*
€ 70,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,72*
€ 61,55
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 51,72* pro Schild)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-35-38
ab € 6,34*
Zubehör
Atlas
92000-38
ab € 4,02*
Zubehör
Atlas
99000-38
ab € 8,61*
Zubehör
Atlas
99100-38
ab € 8,60*
Zubehör
Atlas
99200-38
ab € 8,64*
Zubehör
Atlas
92600-38
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.