Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrecht-Spanner 6800 Gr.0 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.0 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.0 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.0 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.0 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.0 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.0 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.0 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.0 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.0 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.0 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.0 AMF
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4020772090005
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     3039360000
EAN/GTIN:
     4020772090005
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, verzinkt und passviert Ausführung: Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und waagerechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Niete aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarmende. Lieferumfang: Senkrechtspanner komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube. alpha*: Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verlängert werden.
Weitere Informationen:
Größe:
0
Haltekraft F1:
0,5 kN
Haltekraft F2:
0,7 kN
Spannhebellänge:
90 mm
Gewicht:
60 g
Sperrcode:
0
L1:
49
L2:
50
M:
23,0
L:
D:
4,5
F:
5,5
B:
31
K:
5,5
A:
4
P:
22
C:
8,5–13,5
F1:
0,5 kN
F2:
0,7 kN
I:
8
H1:
81,0
H:
18,0
N:
32
Andrückschraube:
M4 x 25
E:
14
HW min.:
-1,5
HW max.:
3,5
alpha:
95°
M1:
alpha*:
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3039360000
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 0, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, Senkrecht-Spanner, Spanngeräte, Senkrecht, Spanngerät, 3936, Schnellspanner, QR4025957, AMF, 6800, Spanner, 3039360000, 39360000
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
155
10
Frei Haus
ab € 7,94*
€ 9,83*
2 Tage
155
1
€ 6,90*
ab € 7,89*
€ 10,32*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,30*
€ 10,83*
2 Tage
155
1
€ 7,90*
ab € 8,51*
€ 11,03*
4 Tage
165
1
€ 4,30*
ab € 8,42*
€ 11,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.