Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrecht-Spanner 6800 Größe 5 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Senkrecht-Spanner 6800 Größe 5 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Größe 5 AMF
Artikel-Nr.:
     6C8MS-92530
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90050
EAN/GTIN:
     4020772090050
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, verzinkt und passviert

Ausführung: Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und waagerechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Nieten aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.



Lieferumfang: Senkrechtspanner komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube.
alpha*: Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verlängert werden.
Weitere Informationen:
Größe:
5
F1:
3 kN
F2:
5 kN
Spannarmlänge:
195 mm
Spannhebellänge:
185 mm
Gewicht:
1480 g
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
90050
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 5, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, 39360050, AMF, QR4025957, Senkrecht, Spanner, Spanngerät, Spanngeräte
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,98*
€ 37,48*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 30,97*
€ 37,49*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,13*
€ 38,64*
4 Tage
22
€ 4,30*
ab € 31,86*
€ 39,23*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,66*
€ 41,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.