Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrecht-Spanner 6800 Gr.5 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.5 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.5 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.5 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.5 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.5 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.5 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.5 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.5 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.5 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.5 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.5 AMF
Artikel-Nr.:
     214-3039360050
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90050
EAN/GTIN:
     4020772090050
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, verzinkt und passviert Ausführung: Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und waagerechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Niete aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarmende. Lieferumfang: Senkrechtspanner komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube. alpha*: Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verlängert werden.
Weitere Informationen:
Größe:
5
L2:
185
L1:
195
L:
26,5–31,5
A:
14
M:
145–50
K:
9,5
H:
55,8
D:
8,5
E:
73
alpha:
115°
F:
34
Gewicht:
1480 g
B:
140
C:
45
P:
65
H1:
281
F1:
3 kN
F2:
5 kN
I:
25
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 5, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, Senkrecht-Spanner, Spanngeräte, Senkrecht, Spanngerät, 3936, Schnellspanner, QR4025957, AMF, 6800, Spanner, 4020772090050, 3039360050, 39360050
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
€ 6,90*
ab € 31,12*
€ 37,45*
2 Tage
48
€ 7,90*
ab € 32,15*
€ 38,56*
Lager 214
50
€ 4,30*
ab € 31,84*
€ 39,15*
2 Tage
48
Frei Haus
ab € 30,58*
€ 41,57*
4 Tage
1
€ 9,95*
ab € 35,51*
€ 42,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.